Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852126MIC10

  • ERIKS:14039198
  • Hersteller:77683022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,74 €/ Stückexkl. MwSt

41,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
852
Kennziffer
852 126 MIC 10
Material Filterelement
Mikrocellulose
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
5 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
111.6 mm
Innendurchmesser
25.8 mm
Außendurchmesser
45 mm