Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852109PSWS3

  • ERIKS:13518316
  • Hersteller:70566180
Image 1
Zur Liste hinzufügen

288,90 €/ Stückexkl. MwSt

343,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
852
Kennziffer
852 109 PS WS 3
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Differenzdruck
10 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
219 mm
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
151 mm