Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement 852015MIC10

  • ERIKS:13518161
  • Hersteller:76113427
Image 1
Zur Liste hinzufügen

457,20 €/ Stückexkl. MwSt

544,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FILTRATION GROUP
Serie
852
Kennziffer
852 015 MIC 10
Grösse
1400
Material Filterelement
Mikrocellulose
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
20 bar
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
990 mm
Innendurchmesser
85.8 mm
Außendurchmesser
167 mm