Eriks
FESTO

FESTO Y-Steckverbindung NPQH-Y-Q10-Q8-P10 578415

  • ERIKS:12581833
  • Hersteller:578415
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,58 €/ Stückexkl. MwSt

12,59 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FESTO
Serie
NPQH-Y
Hersteller ID
NPQH-Y-Q10-Q8-P10
Form
Y-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 mm
Nenngröße
7.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM
Material Lösering
Messing, vernickelt
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
78.1 g