Eriks
FESTO

FESTO Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4-FRC1:J5M1 531109

  • ERIKS:11646381
  • Hersteller:531109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,20 €/ Stückexkl. MwSt

146,61 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FESTO
Serie
MSB4
Grösse
4
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
40 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Manuell
Material Behälter
PC
Strömungsrichtung
links ? rechts
Abschließbar
Ja
Fördervolumen
1400 l/min
Gewicht
500 g
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss