3,60 €/ Stückexkl. MwSt
4,28 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
159 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FESTO |
Serie | QS-H |
Hersteller ID | QS-6H-4 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 6 mm |
Nenngröße | 2.5 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Gewicht | 2.9 g |