879,94 €/ Stückexkl. MwSt
1.047,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FESTO |
Serie | EMMT-AS |
Typ | Servo motor without brake |
Typ | Servomotor ohne Bremse |
Grösse | 184.5 x 102 x 62 mm |
Wellenabgang | Glatter Schaft |
Wicklung | Stern innen |
Elektrischer Anschluss | Hybridstecker |
Mit Bremse | Nein |
Schutzart (IP) | 40 |
Betriebsspannung bei DC | 325 V |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 40 °C |
Standard | IEC 60034 |
Elektrische Anschlusstechnik | M23x1 |
Max. Drehzahl | 6800 rpm |
Motorkonstante | 0.44 |
Nennstrom | 3.2 A |
Nennleistung | 440 W |
Nenndrehzahl | 3000 |
Nenndrehmoment | 1.4 Nm |
Spitzenstrom | 18.3 A |
Spitzendrehmoment | 5.6 Nm |
Gewicht | 1910 g |