Eriks
FESTO

FESTO Servomotor mit Bremse, EMMT-AS-80-L-LS-RMYB, 910 W, 6400 U/min, IP40, Stern-Innenwicklung

  • ERIKS:15090411
  • Hersteller:8160651
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1.232,79 €/ Stückexkl. MwSt

1.467,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FESTO
Serie
EMMT-AS
Typ
Servo motor with brake
Typ
Servomotor mit Bremse
Grösse
249.4 x 122 x 82 mm
Wellenabgang
Glatter Schaft
Wicklung
Stern innen
Elektrischer Anschluss
Hybridstecker
Mit Bremse
Ja
Schutzart (IP)
40
Betriebsspannung bei DC
325 V
Umgebungstemperatur
von -40 bis 40 °C
Standard
IEC 60034
Elektrische Anschlusstechnik
M23x1
Max. Drehzahl
6400 rpm
Motorkonstante
0.53
Nennstrom
5.5 A
Nennleistung
910 W
Nenndrehzahl
3000
Nenndrehmoment
2.9 Nm
Spitzenstrom
27.3 A
Spitzendrehmoment
9.9 Nm
Gewicht
4120 g