

124,66 €/ Stückexkl. MwSt
148,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FESTO |
Serie | DFPD |
Typ | Quarter turn actuator |
Bewegungstyp | Schwenkantrieb |
Drehmoment | 474 |
Max. Drehwinkel | 90 ° |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |
Montage | Beliebig |
Anschlusstyp | Geflanscht |
Steuerung | Doppeltwirkend |
Material | Aluminium anodisiert |
Standard | ISO 5211, VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
Betriebsdruck | von 2 bis 8 bar |
Anschluss | 1/4 NPT |
Luftverbrauch | 40.5 |
Ventilgröße | 480 |
Stanzform | F1012 |
Funktion | Doppeltwirkend |
Bauart des Antriebs | Zahnstange und Ritzel |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Wellenanschluss | T27 |
Material Stange | Stahl, vernickelt |
Material Gehäuse | Aluminium, eloxiert |
Dichtungsmaterial | NBR |
Gewicht | 16025 g |
ISO-Norm | ISO 5211 |
Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn schließend |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Hersteller ID | DFPD-N-480-RP-90-RD-F1012 |
Baugröße | 480 |
Material Deckel | Aluminium-Druckguss, beschichtet |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Dämpfung | Ohne |