Eriks
FESTO

FESTO Schwenk-Lineareinheit DSL-32-25-270-CC-A-S20-KF-B 556694

  • ERIKS:11651403
  • Hersteller:556694
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.911,48 €/ Stückexkl. MwSt

3.464,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FESTO
Serie
DSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Durchgehende, hohle Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Vergütungsstahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Gewicht
3280 g
Alternativen

2.136,48 €/ Stückexkl. MwSt

2.542,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026