Eriks
FESTO

FESTO Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-M1-H3B1T-50-10 3535684

  • ERIKS:14163126
  • Hersteller:3535684
Image 1
Zur Liste hinzufügen

202,91 €/ Stückexkl. MwSt

241,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FESTO
Serie
VZXF
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 6 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
29
Einsatztemperatur
von -40 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]