Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VPPL-3Q-3-0L40H-V1-A-S1-3 1635985

  • ERIKS:14086629
  • Hersteller:1635985
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.486,24 €/ Stückexkl. MwSt

4.148,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FESTO
Serie
VPPL
Durchfluss bei 6 bar
300 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil geschlossen
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]