Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VEAB-B-26-D7-F-V1-1R1 8046267

  • ERIKS:14169347
  • Hersteller:8046267
Image 1
Zur Liste hinzufügen

541,82 €/ Stückexkl. MwSt

644,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FESTO
Serie
VEAB
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
PA-verstärkt
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]