Eriks
FESTO

FESTO Magnetventil VUVG-S10-M52-RZT-M5-1T1L 573392

  • ERIKS:14163707
  • Hersteller:573392
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,57 €/ Stückexkl. MwSt

89,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FESTO
Serie
VUVG
Durchfluss bei 6 bar
230 l/min
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2 Monostabil
Steuerluftversorgung
Extern
Schutzklasse
IP67
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]