Eriks
FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-8-TGE-25-CB 610693

  • ERIKS:14153946
  • Hersteller:610693
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,95 €/ Meterexkl. MwSt

2,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FESTO
Serie
PUN-H
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
5.7 mm
Wandstärke
1.25 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Gelb-Transparent
Min. Biegeradius
21 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
28.7 g