1,22 €/ Meterexkl. MwSt
1,45 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FESTO |
Serie | PUN |
Material Schlauch | TPE-U(PU) |
Innendurchmesser | 4 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 6 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Temperaturbereich | von -35 bis 60 °C |
Rollenlänge | 500 m |
Farbe | Silber |
Min. Biegeradius | 16 mm |
Härte | D 52 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 19.2 g |
0,90 €/ Meterexkl. MwSt
1,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026