Eriks
FESTO

FESTO Drosselrückschlagventil GRLA-M5-QS-6-D 193139

  • ERIKS:23211604
  • Hersteller:193139
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,35 €/ Stückexkl. MwSt

19,46 €inkl. MwSt

154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FESTO
Serie
GRLA
Ausführung
Drossel-Rückschlagventil
Pneumatischer Anschluss 1
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2
M5
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Schlitzschraube
Material Dichtung
NBR
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Regulierschraube
Messing
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
Zink-Druckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
115 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
13 g
Alternativen

11,20 €/ Stückexkl. MwSt

13,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026