Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® Zoll-Bohrung 3535-3.1/2

  • ERIKS:11422535
  • Hersteller:019R0308
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Imperial
Typ
3535
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
3.1/2 in
Material
Grauguss
Länge
89 mm
Größter Außendurchmesser
127 mm
Keilnut Breite
0.875 in
Keilnut Tiefe
0.26 in
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1.1/2
Anzugsdrehmoment
115 Nm
Gewicht
5 kg