Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® Zoll-Bohrung 2517-2.1/2

  • ERIKS:11422489
  • Hersteller:019M0208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,56 €/ Stückexkl. MwSt

13,76 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Imperial
Typ
2517
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
2.1/2 in
Material
Grauguss
Länge
44.5 mm
Größter Außendurchmesser
85.5 mm
Keilnut Breite
0.625 in
Keilnut Tiefe
0.18 in
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1
Anzugsdrehmoment
50 Nm
Gewicht
1.5 kg