5,94 €/ Stückexkl. MwSt
7,07 €inkl. MwSt
33 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Imperial |
Typ | 1610 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 1 in |
Material | Grauguss |
Länge | 25.4 mm |
Größter Außendurchmesser | 57 mm |
Keilnut Breite | 0.25 in |
Keilnut Tiefe | 0.12 in |
Art der Befestigungsschrauben | 3/8 x 5/8 |
Anzugsdrehmoment | 20 Nm |
Gewicht | 0.41 kg |
22,96 €/ Stückexkl. MwSt
27,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026