Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 4030-70

  • ERIKS:11422759
  • Hersteller:029X0070
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,99 €/ Stückexkl. MwSt

54,73 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
4030
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
70 mm
Material
Grauguss
Länge
76.2 mm
Größter Außendurchmesser
146 mm
Keilnut Breite
20 mm
Keilnut Tiefe
4.9 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.3/4
Anzugsdrehmoment
170 Nm
Gewicht
5.6 kg