Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 3535-42

  • ERIKS:11422738
  • Hersteller:029R0042
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,61 €/ Stückexkl. MwSt

43,57 €inkl. MwSt

47 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
3535
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
42 mm
Material
Grauguss
Länge
89 mm
Größter Außendurchmesser
127 mm
Keilnut Breite
12 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1.1/2
Anzugsdrehmoment
115 Nm
Gewicht
5 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 3535-42

  • ERIKS:23833597
  • Manufacturer:35354200ZA

170,75 €/ Stückexkl. MwSt

203,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026