Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 3030-40

  • ERIKS:11422705
  • Hersteller:029Q0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,16 €/ Stückexkl. MwSt

26,37 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
3030
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Material
Grauguss
Länge
76.2 mm
Größter Außendurchmesser
108.6 mm
Keilnut Breite
12 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.1/4
Anzugsdrehmoment
90 Nm
Gewicht
3.6 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 3030-40

  • ERIKS:23833464
  • Manufacturer:30304000ZA

110,47 €/ Stückexkl. MwSt

131,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026