Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 2517-35

  • ERIKS:13760444
  • Hersteller:029M0035
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,89 €/ Stückexkl. MwSt

12,96 €inkl. MwSt

43 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
2517
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
35 mm
Material
Grauguss
Länge
44.5 mm
Größter Außendurchmesser
85.5 mm
Keilnut Breite
10 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1
Anzugsdrehmoment
50 Nm
Gewicht
1.5 kg