7,43 €/ Stückexkl. MwSt
8,84 €inkl. MwSt
53 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 2012 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 31.8 mm |
Größter Außendurchmesser | 70 mm |
Keilnut Breite | 12 mm |
Keilnut Tiefe | 3.3 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 7/16 x 7/8 |
Anzugsdrehmoment | 30 Nm |
Gewicht | 0.7 kg |
28,92 €/ Stückexkl. MwSt
34,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026