Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 1615-38

  • ERIKS:11422641
  • Hersteller:029H0038
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,53 €/ Stückexkl. MwSt

7,77 €inkl. MwSt

110 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
1615
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
38 mm
Material
Grauguss
Länge
38.1 mm
Größter Außendurchmesser
57 mm
Keilnut Breite
10 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.6 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1615-38

  • ERIKS:23832897
  • Manufacturer:16153800ZA

24,72 €/ Stückexkl. MwSt

29,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026