5,71 €/ Stückexkl. MwSt
6,79 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 1215 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 38.1 mm |
Größter Außendurchmesser | 50.5 mm |
Keilnut Breite | 10 mm |
Keilnut Tiefe | 3.3 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 3/8 x 5/8 |
Anzugsdrehmoment | 20 Nm |
Gewicht | 0.39 kg |
19,96 €/ Stückexkl. MwSt
23,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026