Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 1215-16

  • ERIKS:11422598
  • Hersteller:029D0016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,71 €/ Stückexkl. MwSt

6,79 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
1215
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Material
Grauguss
Länge
38.1 mm
Größter Außendurchmesser
50.5 mm
Keilnut Breite
5 mm
Keilnut Tiefe
2.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.28 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1215-16

  • ERIKS:23832510
  • Manufacturer:12151600ZA

19,96 €/ Stückexkl. MwSt

23,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026