Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 1210-14

  • ERIKS:11422585
  • Hersteller:029C0014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,32 €/ Stückexkl. MwSt

5,14 €inkl. MwSt

929 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
1210
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
14 mm
Material
Grauguss
Länge
25.4 mm
Größter Außendurchmesser
47.5 mm
Keilnut Breite
5 mm
Keilnut Tiefe
2.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.28 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1210-14

  • ERIKS:23832488
  • Manufacturer:12101400ZA

17,20 €/ Stückexkl. MwSt

20,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026