Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 1108-24

  • ERIKS:11422580
  • Hersteller:029B0024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,61 €/ Stückexkl. MwSt

4,30 €inkl. MwSt

194 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
1108
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
24 mm
Material
Grauguss
Länge
22.3 mm
Größter Außendurchmesser
38 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/4 x 1/2
Anzugsdrehmoment
5.6 Nm
Gewicht
0.16 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1108-24

  • ERIKS:23832416
  • Manufacturer:11082400ZA

13,45 €/ Stückexkl. MwSt

16,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026