

844,32 €/ Stückexkl. MwSt
1.004,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | W |
Ausführung | Schneckengetriebe für Motoranbau |
Grösse | 749 |
Nenndrehmoment | 877 Nm |
Antriebswellendurchmesser | 38 mm |
Ausgangswellendurchmesser | 45 mm |
Durchmesser Eingangsflansch | 300 mm |
Einbaulage | B3 |
IEC-Bezeichnung | 132 |
Motor Anbau | B5 |