Eriks
FENNER

FENNER Schneckengetriebe Serie W 745 Untersetzung 50:1 für Motoranbau IEC80-B14

  • ERIKS:12734258
  • Hersteller:745D0980C
Image 1
Zur Liste hinzufügen

182,71 €/ Stückexkl. MwSt

217,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
W
Ausführung
Schneckengetriebe für Motoranbau
Grösse
745
Nenndrehmoment
210 Nm
Antriebswellendurchmesser
19 mm
Ausgangswellendurchmesser
28 mm
Durchmesser Eingangsflansch
120 mm
Einbaulage
B3
IEC-Bezeichnung
80
Motor Anbau
B14