

144,66 €/ Stückexkl. MwSt
172,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | W |
Ausführung | Schneckengetriebe für Motoranbau |
Grösse | 743 |
Nenndrehmoment | 70 Nm |
Antriebswellendurchmesser | 14 mm |
Ausgangswellendurchmesser | 25 mm |
Durchmesser Eingangsflansch | 105 mm |
Einbaulage | B3 |
IEC-Bezeichnung | 71 |
Motor Anbau | B14 |