

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Ultra PLUS |
Typ | SPZ |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 10 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1140 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Mit Perforation | 0 |
Mit Deckschicht | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -55 bis 70 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 71 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30-35 m/s |