17,92 €/ Stückexkl. MwSt
21,32 €inkl. MwSt
202 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Ultra PLUS CRE |
Typ | XPB |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 16 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1450 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Mit Perforation | 0 |
Mit Deckschicht | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 70 °C |