Eriks
FENNER

FENNER Schmalkeilriemen Quattro PLUS CRE flankenoffen formverzahnt QXPB1690

  • ERIKS:13369976
  • Hersteller:264B0169
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,89 €/ Stückexkl. MwSt

40,33 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Quattro PLUS CRE
Typ
QXPB
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Referenzlänge (ISO)
1690 mm
Material
EPDM
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Perforation
0
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 120 °C