Eriks
FENNER

FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPC3460

  • ERIKS:13919353
  • Hersteller:260C0355
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,56 €/ Stückexkl. MwSt

69,69 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Power PLUS
Typ
SPC
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
3460 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Perforation
0
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s