Eriks
FENNER

FENNER Rigid starre Kupplung RM größe 30 Typ FF für Klemmbuchse 3020

  • ERIKS:14076969
  • Hersteller:RM30FF-FEN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

841,10 €/ Stückexkl. MwSt

1.000,91 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
RM
Typ
FF
Serie
RM
Typ
FF
Typ
Kupplung
Bohrung (min./max.)
25-75 mm
Größte Bohrung
75 mm
Nabenlänge
51 mm
Außendurchmesser
216 mm
Material
Grauguss
Taper Lock
3020
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Bolzendurchmesser
16 mm
Anzahl Bolzen
6 mm
Version
FF
Grösse
30
A
216 mm
C
65 mm
D
146 mm
E
51 mm
F
152 mm
G
181 mm
H
7 mm
J
54 mm
L
109 mm