125,32 €/ Stückexkl. MwSt
149,13 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Sprocket Fenner PLUS |
Typ | BS 16B-1 |
Serie | Sprocket Fenner PLUS |
Typ | BS 16B-1 |
Anzahl Zähne | 21 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 170.42 mm |
Außendurchmesser | 181 mm |
Taper Lock | 2517 |
Nabendurchmesser | 110 mm |
Breite gesamt | 16.2 mm |
Zahnbreite einfach | 16.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |