18,90 €/ Stückexkl. MwSt
22,49 €inkl. MwSt
22 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 95 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 6 |
Breite der Lauffläche | 12.7 mm |
Außendurchmesser | 101 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
F | 35 mm |
J | 66 mm |
K | 10 mm |
L | 25 mm |
O | 101 mm |
P | 95 mm |
36,91 €/ Stückexkl. MwSt
43,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026