Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 85 SPZ 2 TL 1610

  • ERIKS:11421700
  • Hersteller:031Z0112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,35 €/ Stückexkl. MwSt

28,98 €inkl. MwSt

80 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
85 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
89 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
28 mm
O
89 mm
P
85 mm
Alternativen

27,36 €/ Stückexkl. MwSt

32,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026