Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 85 SPA 3 TL 1210

  • ERIKS:11421843
  • Hersteller:031A0113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,67 €/ Stückexkl. MwSt

26,98 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
85 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1210
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
12.7 mm
Außendurchmesser
91 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
32 mm
F
50 mm
J
46 mm
K
25 mm
L
25 mm
O
91 mm
P
85 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 85 SPA 3 TB 1210

  • ERIKS:23619633
  • Manufacturer:TBSPA85/300ZA

39,40 €/ Stückexkl. MwSt

46,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026