773,08 €/ Stückexkl. MwSt
919,97 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 710 mm |
Anzahl Rillen | 8 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 4535 |
Ausführung | 5 |
Breite der Lauffläche | 16.4 mm |
Außendurchmesser | 717 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 125 mm |
F | 158 mm |
J | 667 mm |
K | 35 mm |
L | 89 mm |
M | 35 mm |
N | 240 mm |
O | 717 mm |
P | 710 mm |