Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 67 SPZ 2 TL 1108

  • ERIKS:11421686
  • Hersteller:031Z0072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,63 €/ Stückexkl. MwSt

26,93 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
67 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1108
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
9.7 mm
Außendurchmesser
71 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
28 mm
F
28 mm
J
42 mm
K
6 mm
L
22 mm
O
71 mm
P
67 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 67 SPZ 2 TB 1108

  • ERIKS:23836250
  • Manufacturer:TBSPZ67/200ZA

19,90 €/ Stückexkl. MwSt

23,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026