198,98 €/ Stückexkl. MwSt
236,79 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 630 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3020 |
Ausführung | 4 |
Breite der Lauffläche | 12.9 mm |
Außendurchmesser | 636 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
F | 50 mm |
J | 595 mm |
K | 0.5 mm |
L | 89 mm |
M | 0.5 mm |
N | 178 mm |
O | 636 mm |
P | 630 mm |
653,45 €/ Stückexkl. MwSt
777,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026