Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 560 SPC 8 TL 4535

  • ERIKS:11422322
  • Hersteller:031C0388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.382,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.644,58 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
560 mm
Anzahl Rillen
8
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
4535
Ausführung
5
Breite der Lauffläche
22.3 mm
Außendurchmesser
570 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
125 mm
F
213 mm
J
504 mm
K
62 mm
L
89 mm
M
62 mm
N
267 mm
O
570 mm
P
560 mm