461,47 €/ Stückexkl. MwSt
549,15 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 500 mm |
Anzahl Rillen | 6 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3525 |
Breite der Lauffläche | 12.9 mm |
Außendurchmesser | 506 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 100 mm |
F | 95 mm |
O | 506 mm |
P | 500 mm |