775,00 €/ Stückexkl. MwSt
922,25 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | C/SPC/QXPC |
Lochkreisdurchmesser | 450 mm |
Anzahl Rillen | 5 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3525 |
Ausführung | 5 |
Breite der Lauffläche | 22.3 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 22 mm |
Größte Bohrung | 100 mm |
F | 136 mm |
J | 394 mm |
K | 35.5 mm |
L | 65 mm |
M | 35.5 mm |
N | 216 mm |
O | 460 mm |
P | 450 mm |