Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 450 SPA 4 TL 3020

  • ERIKS:11421995
  • Hersteller:031A0364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

148,45 €/ Stückexkl. MwSt

176,66 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
450 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Ausführung
5
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
456 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
65 mm
J
415 mm
K
7 mm
L
51 mm
M
7 mm
N
159 mm
O
456 mm
P
450 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 450 SPA 4 TB 3020

  • ERIKS:23835822
  • Manufacturer:4014486246209

514,31 €/ Stückexkl. MwSt

612,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026