Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 400 SPZ 3 TL 2517

  • ERIKS:11421819
  • Hersteller:031Z0353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

89,00 €/ Stückexkl. MwSt

105,91 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
400 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
4
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
404 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
40 mm
J
371 mm
K
2.5 mm
L
45 mm
M
2.5 mm
N
124 mm
O
404 mm
P
400 mm
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 400 SPZ 3 TB 2517

  • ERIKS:23836229
  • Manufacturer:TBSPZ400/300ZA

276,85 €/ Stückexkl. MwSt

329,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026